• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Kotna noga, stabilna, Tip: 2

Št. art.: 376735 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Winkelfuß stabil, Typ: 2
Vrsta izdelka Kotna noga
Celotna višina i 60 mm
Skupna širina a 40 mm
Celotna globina f 40 mm
Premer izvrtine k 6,3 mm
Višina izvrtine h 24 mm
Višina podolgovate luknje d 22 mm
Razdalja med podolgovatimi luknjami znotraj navpično g 11 mm
Razdalja med podolgovatimi luknjami zunaj navpično m 18 mm
Razdalja med podolgovatimi luknjami in zunanjim robom zgoraj e 40 mm
Razdalja med podolgovatimi luknjami in zunanjim robom spodaj b 16 mm
Debelina materiala l 5 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 376735 2
EAN/GTIN 4045197226808
Številka proizvajalca 376735 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

  • Razširjeno področje uporabe zaradi večje vpenjalne višine.
  • Pritrditev s 4 vijaki.

Primerno za:

Vpenjalniki s potisno palico art. 376725.