Kutna noga, čvrsta 2

Artikl br.: 376735 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 376735 2
a 60 mm
f 40 mm
i 40 mm
l 5 mm
Duljina nastavka b 22 mm
c 11 mm - 18 mm
g 40 mm
h 24 mm
d 6,3 mm
k 16 mm
Vrsta proizvoda Kutna noga

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 376735 2
EAN / GTIN 4045197226808

Opis

Upotreba:

  • Prošireno područje primjene većom steznom visinom.
  • Pričvršćenje s 4 vijka.

Odgovara:

Povlačno potisna brza stega br. 376725