{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Power Q | |
⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
⌀ D3 | 8 mm | |
długość całkowita Lges | 25 mm | |
gwint uchwytu M | M8 | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 24 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 30 mm | |
Frez obiegowy ap | 0,3 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 3,73 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 6,13 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XOM.060310 | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 212804 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197938299 | |
Numer producenta | 212804 16/2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wysokowydajne frezy GARANT Power Q, z gwintem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 16/2mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
869,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
876,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita Lges | 25 mm | 25 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
⌀ ostrzy DC | 16 mm | 16 mm |
Strategia skrawania | HPC | HPC |
⌀ D3 | 8 mm | 10 mm |
Długość rampingu dla αmaks. | 6,13 mm | 8,4 mm |