Frez do szybkich posuwów Power Q z gwintem, do płytek skrawających XO..

Nr art.: 212804 18/2
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
50 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strategia skrawania HPC
Długość całkowita L 25 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Długość wysięgu A 25 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Power Q
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI)
min. średnica skrawania D1 18 mm
Średnica głowicy D2 13 mm
Średnica kołnierza D3 8,5 mm
Kąt przyłożenia 15 stopni
Tylny kat natarcia 5 stopni
maks. kąt zanurzania αmax 2,82 stopni
maks. głębokość zanurzania ae max 8,13 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) 2
Liczba płytek skrawających 2
wymiana narzędzi PowerCard
min. średnica frezowania obiegowego 28 mm
maks. średnica frezowania obiegowego 34 mm
Frezowanie obiegowe ap 0,3 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)
Gwint mocujący M M8

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212804 18/2
EAN / GTIN 4045197956040
Numer producenta 212804 18/2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT 211750, wielk. 1,2 z grotem nr 674252, wielk. 8IP.
przy stosowaniu przedłużek zawsze pracować z chłodzeniem wewnętrznym.