{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Power Q | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Mocowanie śrubowe | |
| Nominalny rozmiar gwintu mocującego | M12 | |
| Średnica trzonka | 12,5 mm | |
| Długość chwytu | 36 mm | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | XOM.060310 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość całkowita | 36 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe); Pogłębianie (frezowanie kieszeni) | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Min. średnica skrawania | 25 mm | |
| Średnica głowicy | 21 mm | |
| Maks. długość ostrzy | 0,4 mm | |
| Kąt przyłożenia | 15 stopni | |
| Tylny kat natarcia | 5 stopni | |
| Maks. kąt zanurzania | 1,51 stopni | |
| Maks. głębokość zanurzania | 15,13 mm | |
| Liczba czynnych ostrzy obwodowych | 4 | |
| Wymiana narzędzi | PowerCard | |
| Min. średnica frezowania obiegowego | 42 mm | |
| Maks. średnica frezowania obiegowego | 48 mm | |
| Frezowanie obiegowe | 0,3 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) | |
| Gwint mocujący | M12 |
| Numer artykułu | 212804 25/4 | |
| EAN / GTIN | 4062406074784 | |
| Numer producenta | 212804 25/4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |