W mobilnym urządzeniu MATO eHybrid-Greaser 230 V, specjalnie opracowana wysokociśnieniowa pompa tłokowa o ciśnieniu tłoczenia wynoszącym maks. 400 bar, jest hydraulicznie napędzana olejem przez elektryczną pompę zębatą. Włączenie hydraulicznej pompy zębatej 230 V powoduje wtłoczenie oleju hydraulicznego do wysokociśnieniowej pompy tłokowej – w efekcie otwarcie dźwigni wysokociśnieniowego pistoletu do smarowania rozpoczyna podawanie smaru. Zwolnienie dźwigni kończy podawanie smaru lub proces smarowania.
Cecha szcz.:
Wysokociśnieniowa tłokowa pompa hydrauliczna
Elektryczna pompa zębata z funkcją zmniejszenia ciśnienia, zbiornikiem oleju hydraulicznego z wziernikiem oraz pokrywą do napełniania (z odpowietrzaniem)
lakierowana proszkowo pokrywa zabezpieczająca przed pyłem
Specjalny tłok nadążny smaru do optymalnego opróżniania zbiornika
Wysokociśnieniowy gumowy wężyk pancerny DN6 3,5 m z wkładem w oplocie stalowym, ciśnienie rozrywające 1650 bar (na zamówienie dostępny wysokociśnieniowy gumowy wężyk pancerny 6,5 m i 10 m)
Przewód przyłączeniowy 5 m z wtyczką ze stykiem ochronnym
Wysokociśnieniowy pistolet do smarowania z przegubem Z i rurą rozpylacza
stabilny, lakierowany proszkowo wózek z regulowanym na wysokość uchwytem mechanizmu pompy, kółkami z pełnej gumy na łożyskach rolkowych i kółkiem skrętnym z hamulcem.
W dostawie:
W momencie dostawy zespół hydrauliczny jest zmontowany w stanie gotowym do pracy i napełniony olejem hydraulicznym.