• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Elektrohydraulisk smøreapparat

Art.-nr.: 084005
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

En specialudviklet højtryksstempelpumpe med et pumpetryk på op til 400 bar drives hydraulisk med olie af en elektrisk tandhjulspumpe i den mobile MATO eHybrid-Greaser 230 V. Med tilkobling af 230 V hydrauliktandhjulspumpen pumpes der hydraulikolie til højtryksstempelpumpen, så fedpumpningen begynder, når højtrykssmørepistolens udløserhåndtag aktiveres. Når udløserhåndtaget slippes, afsluttes fedtpumpningen og smøreprocessen.

Egenskab:

  • Hydraulik-højtrykskolbepumpe
  • El-tandhjulspumpe med trykaflastning, hydraulik-oliebeholder inkl. oliestandsøje samt påfyldningsdæksel (inkl. udluftning)
  • pulverlakeret støvbeskyttelsesdæksel
  • speciel fedtfølgestempel til optimal tømning af spande
  • 3,5 m højtryks-gummipanserslange DN6 med stålgitter, sprængtryk 1.650 bar
    (med 6,5 m og 10 m højtryks-gummipanserslange fås på forespørgsel)
  • 5 m tilslutningskabel med beskyttelseskontaktstik
  • Højtrykssmørepistol med Z-led og dyserør
  • stabil, pulverlakeret kørevogn med højdejusterbar pumpeholder, massive gummihjul med rullelejer og drejeligt hjul med bremse.

Leveringsomfang:

I leveringstilstanden er den hydrauliske enhed allerede driftsklart formonteret og fyldt med hydraulikolie.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven