Dispositivo di lubrificazione elettroidraulico

Codice art.: 084005
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Nel dispositivo portatile MATO eHybrid-Greaser 230 V è presente una pompa a pistoni ad alta pressione appositamente sviluppata, con una pressione di trasporto fino a 400 bar, azionata idraulicamente con olio da una pompa elettrica a ingranaggi. Azionando la pompa idraulica a ingranaggi da 230 V, l’olio idraulico viene movimentato dalla pompa a pistoni ad alta pressione, in modo che con l’apertura della leva di estrazione della pistola per lubrificazione ad alta pressione inizia l’alimentazione del grasso. Il rilascio della leva di estrazione termina l’erogazione del grasso o il processo di lubrificazione.

Proprietà:

  • Pompa a pistoni ad alta pressione idraulica
  • Pompa elettrica a ingranaggi con scarico della pressione, serbatoio dell’olio idraulico, incluso indicatore del livello dell’olio e tappo di riempimento (con sfiato)
  • Coperchio antipolvere termoverniciato
  • Speciale pistone in sequenza di lubrificazione per uno svuotamento ottimale della benna
  • Tubo flessibile corazzato ad alta pressione da 3,5 m DN6 con inserto in treccia d’acciaio, pressione di scoppio 1.650 bar
    (con tubo corazzato ad alta pressione da 6,5 m e 10 m su richiesta)
  • Cavo di collegamento da 5 m dotato di spina con contatto di terra
  • Pistola per lubrificazione ad alta pressione con snodo a Z e tubo dell’ugello
  • Carrello robusto termoverniciato con supporto dell’unità di pompaggio regolabile in altezza, ruote in gomma solida su cuscinetti a rulli e ruote piroettanti con freno.

Fornitura:

Al momento della consegna, l’unità idraulica è già premontata e riempita con olio idraulico.
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello