Elektro-hidraulikus zsírzókészülék

Cikkszám: 084005
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

A MATO eHybrid-Greaser 230 V eszközben egy speciális fejlesztésű nagynyomású dugattyús szivattyút akár 400 bar szállítási nyomással egy elektromos fogaskerékszivattyú hajt meg hidraulikusan olajjal. A 230 V hidraulikus fogaskerékszivattyú bekapcsolásával a hidraulikaolaj a nagynyomású dugattyús szivattyúhoz kerül, így a nagynyomású kenőpisztoly karjának megnyitásával megkezdődik a zsír szállítása. A kar elengedésével megáll a zsír szállítása ill. a zsírázási folyamat.

Jellemző:

  • Hidraulikus nagynyomású dugattyús szivattyú
  • Elektromos fogaskerékszivattyú nyomásmentesítéssel, hidraulikaolaj tartállyal, beleértve az olajszint kijelzőt és a betöltő nyílást (légtelenítéssel)
  • Porfestett porvédő fedél
  • Speciális zsírkövető dugattyú az edény optimális ürítéséhez
  • 3,5 m nagynyomású DN6 gumi páncéltömlő acélszövet betéttel, repesztő nyomás 1.650 bar
    (6,5 m és 10 m nagynyomású gumi páncéltömlő külön ajánlatkérésre kapható)
  • 5 m csatlakozó kábel védőérintkezős csatlakozóval
  • Nagynyomású kenőpisztoly Z csuklóval és fúvókás csővel
  • Stabil porszórt kocsi állítható magasságú szivattyúmű tartóval, görgős csapágyazású tömör gumi kerekekkel és rögzítőfékes kerékkel.

Tartalom:

Kiszállítási állapotban a hidraulikus egység már üzemkészen elő van szerelve és fel van töltve hidraulikaolajjal.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz