Dispozitiv electrohidraulic de ungere

Cod articol: 084005
de la 
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

În echipamentul mobil MATO eHybrid-Greaser 230 V, o pompă de înaltă presiune cu piston special concepută, cu o presiune de refulare de 400 bar, este antrenată hidraulic cu ulei de o pompă electrică cu roţi dinţate. Odată cu pornirea pompei hidraulice cu roţi dinţate de 230 V, uleiul hidraulic este împins la pompa cu piston de înaltă presiune astfel încât furnizarea unsorii să înceapă odată cu deschiderea manetei de declanşare a pistolului de ungere de înaltă presiune. Eliberarea levierului de declanşare finalizează furnizarea unsorii şi respectiv procesul de ungere.

Caracteristică:

  • Pompă hidraulică cu piston de înaltă presiune
  • Pompă electrică cu roţi dinţate cu decompresiune, recipient ulei hidraulic incl. indicator al nivelului de ulei şi capac de umplere (incl. aerisire)
  • Capac de protecţie împotriva prafului acoperit cu vopsea pulbere
  • Piston de urmărire special, pentru o golire optimă a recipientului
  • Furtun armat din cauciuc, de înaltă presiune 3,5 m DN6 cu inserţie din plasă de oţel, presiune de spargere 1.650 bar
    (la cerere este disponibil şi furtun armat din cauciuc, de înaltă presiune de 6,5 m şi 10 m)
  • Cablu de conectare de 5 m cu ştecăr cu contacte protejate
  • Pistol de ungere de înaltă presiune cu articulaţie în Z şi tub cu duză
  • cărucior stabil pentru transport, acoperit cu vopsea pulbere, cu suport pentru unitatea de pompare reglabil pe înălţime, roţi din cauciuc masiv pe rulmenţi cu role şi roată pivotantă cu frână.

Livrare:

În pachetul de livrare, unitatea hidraulică este deja premontată pentru exploatare şi umplută cu ulei hidraulic.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături