Elektrinis-hidraulinis tepimo prietaisas

Prekės Nr.: 084005
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Aprašymas

Modelis:

Mobiliame MATO eHybrid-Greaser 230 V yra specialiai sukurtas aukšto slėgio stūmoklinis siurblys, kurio tiekimo slėgis siekia iki 400 bar, hidrauliškai varomas elektriniu krumpliaračio siurbliu, tepamu alyva. Įjungus 230 V hidraulinį krumpliaračių siurblį, hidraulinė alyva pumpuojama į aukšto slėgio stūmoklinį siurblį, kad alyvos tiekimas prasidėtų spustelėjus aukšto slėgio tepalo pistoleto gaiduką. Atleidus gaiduką, baigiamas alyvos tiekimas arba tepimo procesas.

Požymis:

  • Hidraulinis aukšto slėgio stūmoklinis siurblys
  • Elektrinis krumpliaratinis siurblys su slėgio sumažinimu, hidraulinės alyvos bakas su alyvos lygio matuokliu ir įpylimo dangteliu (su ventiliacija)
  • Milteliniu būdu padengtas apsauginis gaubtas nuo dulkių
  • Specialus alyvos stūmoklis optimaliam talpos ištuštinimui
  • 3,5 m aukšto slėgio guminė šarvuota žarna DN6 su plieno sutvirtinimais, slėgis 1650 bar
    (su 6,5 m ir 10 m aukšto slėgio guminėmis sutvirtintomis žarnomis tiekiama pagal paklausimą)
  • 5 m prijungimo kabelis su apsauginiu kištuku
  • Aukšto slėgio tepalo pistoletas su Z jungtimi ir antgalio vamzdeliu
  • Tvirtas, milteliniu būdu dengtas vežimėlis su reguliuojamo aukščio siurblinės laikikliu, tvirtais guminiais ratukais su ritininiais guoliais ir pasukamaisiais ratukais su fiksatoriais.

Tiekiama:

Pristatomas hidraulinis agregatas jau yra surinktas ir paruoštas darbui bei užpildytas hidrauline alyva.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį