Appareil de lubrification électrohydraulique

Réf.: 084005
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,42 €
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Description

Exécution:

Dans l’appareil mobile MATO eHybrid-Greaser 230 V, une pompe à piston haute pression spécialement conçue, avec une pression de refoulement allant jusqu’à 400 bars, est entraînée hydrauliquement avec de l’huile par une pompe électrique à engrenages. La mise en marche de la pompe hydraulique à engrenages 230 V entraîne le refoulement de l’huile hydraulique vers la pompe à piston haute pression, de sorte que le refoulement de la graisse commence dès l’ouverture de la gâchette du pistolet de graissage haute pression. Le relâchement de la gâchette met fin à l’alimentation en graisse ou au processus de lubrification.

Caractéristique(s):

  • Pompe à piston hydraulique haute pression
  • Pompe électrique à engrenages avec décharge de pression, réservoir d’huile hydraulique avec indicateur de niveau d’huile et couvercle de remplissage (avec purge d’air)
  • Couvercle anti-poussière revêtu par poudre
  • Piston suiveur spécial pour une vidange optimale du seau
  • Tuyau armé haute pression en caoutchouc DN6 de 3,5 m avec tresse en acier, pression d’éclatement 1.650 bars
    (avec tuyau armé haute pression en caoutchouc de 6,5 m et 10 m disponible sur demande)
  • Câble de raccordement de 5 m avec fiche à contact protégée
  • Pistolet de graissage haute pression avec articulation en Z et raccord rigide
  • Chariot robuste revêtu par poudre avec support de pompe réglable en hauteur, roues en caoutchouc plein montées sur roulement à billes et roue directrice avec blocage.

Livraison:

A la livraison, l’unité hydraulique est déjà prémontée et remplie d’huile hydraulique, prête à l’emploi.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier