{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 53-14 | |
Baza chemiczna | metakrylan anaerobowy | |
Lepkość dynamiczna | 430 mPas - 630 mPas | |
Gęstość | 1,1 g/cm3 | |
Kształt | ciekły | |
Temperatura zapłonu | 100 °C | |
zakres temperatur zastosowania | -55 °C - 150 °C | |
odporność na odkształcanie ręczne po | 10 min - 20 min | |
Pewność działania po | 1 h - 3 h | |
Właściwości | fluoryzuje w świetle UV | |
nadaje się do materiału | Metal | |
do rodzaju gwintu | wszystkie | |
do gwintów o wielk. M | M20 | |
do gwintów calowych o wielk. | 3/4 cal | |
maks. odstęp | 0,15 mm | |
klasa wytrzymałości | średnia wytrzymałość | |
moment zrywający | 8 Nm - 12 Nm | |
Demontaż | z narzędziem specjalnym | |
kolor | brązowe | |
Ilość | 50 ml | |
temperatura przechowywania | 10 °C - 25 °C | |
trwałość od daty produkcji | 12 miesiąc | |
Rodzaj produktu | Środki uszczelniające |
Numer artykułu | 083322 53-14 | |
EAN / GTIN | 8029822036051 | |
Numer producenta | 53-14-050 |