Prostriedok na utesnenie závitov 53-14

Č. pol.: 083322 53-14
(51,94 € / 100 Millilitre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 53-14
Chemický podklad anaeróbny metakrylát
Dynamická viskozita 430 mPas - 630 mPas
Tesnosť 1,1 g/cm3
Tvar tekuté
Bod vzplanutia 100 °C
Teplota Rozsah použitia -55 °C - 150 °C
Pevnosť bez fixácie podľa 10 min - 20 min
Funkčná pevnosť podľa 1 h - 3 h
Vlastnosť fluoreskujúci pod UV svetlom
vhodné pre materiál Kov
pre druh závitu Všetky
pre veľkosť závitu M do M20
pre veľkosť závitu palec 3/4 palec
maximálna škára 0,15 mm
Trieda pevnosti stredná pevnost
minimálny odtrhávací moment 8 Nm - 12 Nm
Demontáž so špeciálnym nástrojom
Farba hnedá
Objem náplne 50 ml
Teplota skladovania 10 °C - 25 °C
Odolnosť od dátumu výroby 12 Mesiac
Druh produktu Tesniaci prostriedok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083322 53-14
EAN/GTIN 8029822036051
Číslo výrobcu 53-14-050

Popis

Prevedenie:

Tesniace prostriedky nahrádzajú konope, tesniace pásky a pasty, sú odolné voči plynom, kvapalinám, vzduchu, vode, olejom, uhľovodíkom a mnohým chemickým výrobkom. Úplný povrchový kontakt zabezpečuje 100%ige tesnosť. Spätné otočenie alebo korekcie polohy pri montáži pred vytvrdzovaním sa kedykoľvek vykoná konvenčným nástrojom. Zvyšky tesniaceho prostriedku neupchajú filtre a ventily.

Použitie:

Stredne pevné, hydraulické a pneumatické tesnenie, bezprostredná tesnosť pri nízkych tlakoch, bez označenia.

Poznámka:

Časti závitu sa pred aplikáciou tesniaceho prostriedku vyčisťte univerzálnym čistiacim prostriedkom Č. 083391 a Č. 083392.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely