Środki do uszczelniania gwintów, 50 ml, ID producenta: 53-14

Nr art.: 083322 53-14
Cena za 1 Sztuka (PLN 2484,13 / 1 Litre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
104 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ID producenta Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 53-14
Kolor Brązowy
Baza chemiczna anaerobic methacrylate
Klasa wytrzymałości średnia wytrzymałość
Minimalna temperatura stosowania -55 °C
Maksymalna temperatura stosowania 150 °C
Moment zrywający 8 Nm
Pojemność 50 ml
Minimalna temperatura przechowywania 10 °C
Maksymalna temperatura przechowywania 25 °C
Demontaż Z narzędziem specjalnym
Pewność działania po 1 h
Trwałość od daty produkcji 12 miesiąc
Do materiału metal
Do rodzaju gwintu wszystko
Do gwintów o wielk. M M20
Maks. odstęp 0,15 mm
Minimalna lepkość dynamiczna 430 mPas
Maksymalna lepkość dynamiczna 630 mPas
Właściwości uszczelnienia fluoryzuje w świetle UV
Odporność na odkształcanie ręczne po 10 min
Temperatura zapłonu 100 °C
Gęstość 1,1 g/cm3
Rodzaj produktu Środki uszczelniające
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083322 53-14
EAN / GTIN 8029822036051
Numer producenta 53-14-050
Producent/osoba odpowiedzialna WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 Bergkamen-Rünthe, Deutschland, www.wekem.de

Opis

Wykonanie:

Środki uszczelniające zastępują konopie, taśmy uszczelniające i pasty, są odporne na gazy, ciecze, powietrze, wodę, oleje, węglowodory i wiele wyrobów chemicznych. Pełny kontakt z powierzchnią gwarantuje 100% szczelność. Przed utwardzeniem możliwe jest odkręcanie albo korekta położenia przy montażu za pomocą normalnie stosowanych narzędzi. Resztki środka uszczelniającego nie zapychają filtrów i zaworów.

Zastosowanie:

Średnia wytrzymałość, uszczelnienie hydrauliczne i pneumatyczne, natychmiastowa szczelność przy niskich ciśnieniach, nie wymaga specjalnego oznakowania.