Brtveno sredstvo za navoje 53-14

Artikl br.: 083322 53-14
(51,94 € / 100 Millilitre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 53-14
Kemijska baza anaerobni metakrilat
Dinamična viskoznost 430 mPas - 630 mPas
Gustoća 1,1 g/cm3
Oblik tekuće
Plamište 100 °C
Temperatura na području primjene −55 °C - 150 °C
Čvrstoća prema 10 min - 20 min
Funkcionalna čvrstoća prema 1 h - 3 h
Osobina fluorescentno pod UV svjetlom
prikladno za materijal Metal
za vrstu navoja Svi
za veličine navoja M do M20
za veličine navoja col 3/4 col
maksimalna dimenzija pukotina 0,15 mm
Razred čvrstoće srednje čvrsta
minimalni moment odvajanja 8 Nm - 12 Nm
Demontaža s posebnim alatom
Boja smeđa
Količina punjenja 50 ml
Temperatura skladištenja 10 °C - 25 °C
Rok trajanja od datuma proizvodnje 12 mjesec
Vrsta proizvoda Sredstvo za brtvljenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083322 53-14
EAN / GTIN 8029822036051
Broj proizvođača 53-14-050

Opis

Izvedba:

Ljepila zamjenjuju konoplju, brtvene trake i paste, otporna na plinove, tekućine, zrak, vodu, ulja, ugljikohidrate i mnoge kemijske proizvode. Potpuni kontakt na gornjoj površini jamči 100%-tnu zabrtvljenost. Odvrtanje ili korekcije položaja prilikom montiranja prije otvrdnuća s uobičajenim alatom može se provesti u bilo koje vrijeme. Ostaci brtvenog sredstva ne začepljuju filtre i ventile.

Upotreba:

Srednje čvrstoće, brtva za hidrauliku i pneumatiku, neposredna nepropusnost pri niskim tlakovima, bez oznake.

Napomena:

Navojne dijelove prije postavljanja brtvenog sredstva očistite univerzalnim sredstvom za čišćenje br. 083391 i br. 083392.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi