Środki do uszczelniania gwintów, 50 ml, ID producenta: 58-11

Nr art.: 083322 58-11
Cena za 1 Sztuka (PLN 2492,40 / 1 Litre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
157 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ID producenta Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 58-11
Kolor żółty
Baza chemiczna anaerobic methacrylate
Klasa wytrzymałości średnia wytrzymałość
Minimalna temperatura stosowania -55 °C
Maksymalna temperatura stosowania 150 °C
Moment zrywający 18 Nm
Pojemność 50 ml
Minimalna temperatura przechowywania 10 °C
Maksymalna temperatura przechowywania 25 °C
Demontaż Z narzędziem specjalnym
Pewność działania po 1 h
Do zakresu zastosowania wszystkie połączenia gwintowe
Trwałość od daty produkcji 12 miesiąc
Do materiału metal
Do rodzaju gwintu wszystko
Do gwintów o wielk. M M56
Maks. odstęp 0,3 mm
Minimalna lepkość dynamiczna 20 000 mPas
Maksymalna lepkość dynamiczna 80 000 mPas
Właściwości uszczelnienia fluoryzuje w świetle UV
Odporność na odkształcanie ręczne po 15 min
Temperatura zapłonu 100 °C
Gęstość 1,1 g/cm3
Rodzaj produktu Środki uszczelniające
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083322 58-11
EAN / GTIN 8029822048078
Numer producenta 58-11-050
Producent/osoba odpowiedzialna WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 Bergkamen-Rünthe, Deutschland, www.wekem.de

Opis

Wykonanie:

Środki uszczelniające zastępują konopie, taśmy uszczelniające i pasty, są odporne na gazy, ciecze, powietrze, wodę, oleje, węglowodory i wiele wyrobów chemicznych. Pełny kontakt z powierzchnią gwarantuje 100% szczelność. Przed utwardzeniem możliwe jest odkręcanie albo korekta położenia przy montażu za pomocą normalnie stosowanych narzędzi. Resztki środka uszczelniającego nie zapychają filtrów i zaworów.

Zastosowanie:

Średnia wytrzymałość, uszczelnienie rur i gwintów, dopuszczenie NSF-P1, nie wymaga specjalnego oznakowania.