{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Baza chemiczna | metakrylan | |
Lepkość dynamiczna | 10 mPas - 20 mPas | |
Gęstość | 1,08 g/cm3 | |
Kształt | ciekły | |
Temperatura zapłonu | 100 °C | |
zakres temperatur zastosowania | -55 °C - 180 °C | |
odporność na odkształcanie ręczne po | 40 min - 60 min | |
Pewność działania po | 5 h - 8 h | |
Właściwości | fluoryzuje w świetle UV; do uszczelniania | |
Zrównoważony rozwój | GARANT GreenPlus | |
nadaje się do materiału | metal | |
nadaje się do zastosowania | Uszczelnianie gwintu; Środki do zabezpieczania śrub; zastosowanie uniwersalne; wstępnie montowane połączenia śrubowe | |
do gwintów o wielk. M | M6 | |
klasa wytrzymałości | średnia wytrzymałość | |
moment zrywający | 10 Nm - 15 Nm | |
kolor | zielone | |
Ilość | 50 ml | |
temperatura przechowywania | 5 °C - 23 °C | |
trwałość od daty produkcji | 24 miesiąc | |
Seria | GreenPlus | |
Rodzaj produktu | Środki do zabezpieczania śrub |
Numer artykułu | 088063 50 | |
EAN / GTIN | 4062406423452 | |
Numer producenta | 088063 50 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Środki do zabezpieczania śrub 2GP90, pojemność: 50ml
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
162,52 PLN
(PLN 325,05 / 100 Millilitre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
679,98 PLN
(PLN 2719,93 / 1 Litre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Gęstość | 1,08 g/cm3 | 1,08 g/cm3 |
klasa wytrzymałości | średnia wytrzymałość | średnia wytrzymałość |
Kształt | ciekły | ciekły |
Ilość | 50 ml | 250 ml |
trwałość od daty produkcji | 24 miesiąc | 24 miesiąc |
do gwintów o wielk. M | M6 | M6 |
Temperatura zapłonu | 100 °C | 100 °C |