Ścierki z włókniny chłonnej, 0,4×0,5 m 100 szt. OIL

Nr art.: 084375 OIL
Ustaw cenę 100 Sztuka (PLN 35,08 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kolor niebieskie
Maksymalna zdolność pochłaniania 101 l
obszar zastosowania OIL
szt./karton 100
Rodzaj produktu Włóknina wiążąca

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 084375 OIL
EAN / GTIN 2050001710604
Numer producenta BP211

Opis

Wykonanie:

Włóknina odporna na działanie olejów i środków chemicznych, o nadzwyczajnej chłonności (do 20-krotnej masy własnej), dzięki czemu występują bardzo niskie koszty usuwania, przy znacznie zredukowanej ilości odpadów. Włóknina jest wykonana w 100% z polipropylenu i nadaje się do prawie wszystkich środków chemicznych. Istotna poprawa bezpieczeństwa i czystości w zakładzie, na posadzce nie zalegają ani ciecze, ani granulat. System oznaczeń barwami obszarów zastosowania ścierek.
Artykuły o wielkości OIL wchłaniają tylko olej (np. rozdzielanie oleju i wody, albo zastosowanie na zewnątrz). Artykuły o wielkości UNI wchłaniają wszystkie ciecze (np. olej, wodę, środki chemiczne).
pojedyncze ścierki z perforacją w środku.
Ścierki i rolki o odpornej na rozdzieranie, wzmocnionej 2-warstwowej strukturze , do zastosowań Heavy-Duty. Nadają się również do zastosowania na posadzce. Nie pozostawiają włókien.