• A surcharge was added to this item price.

Uppsamlingsdukar, 0,4×0,5 m 100 st. OIL

Article no.: 084375 OIL
Set price 100 stykker (NOK 95,06 / 1 Square metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
243 styck i lager

Select article variation and quantity

Användningsområden Set price 100 stykker (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Färg turkos
Lager 2
Upptagningsvolym, max. 101 l
Antal dukar/trasor per förpackningsenhet 100 St.
Totalt antal dukar/trasor/avrivningar 100 St.
Produktslag Nonwoven
Längd 500 mm
Bredd 400 mm
Material polypropen (PP)
Egenskaper luddfri; rivtålig
Lämplig för Oljor; kemikalier; vatten
Förpackningstyp pack

Identification & Classification

Artikkelkode 084375 OIL
EAN / GTIN 2050001710604
Manufacturer number BP211
Manufacturer/responsible person Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de

Beskrivelse

Utförande:

Olje- och kemikalieuppsamlingsduk med enastående uppsugningsförmåga (upp till 20 gånger den egna vikten), och därmed mycket låga saneringskostnader eftersom avfallet blir mycket mindre. Uppsamlingsduken är gjord av 100 % polypropen och lämplig för nästan alla kemikalier. Avsevärt bättre säkerhet och renlighet − varken vätskor eller granulat på golvet. Ett färgkodningssystem anger dukarnas användningsområde.
Artiklar av typ OIL suger bara upp olja (t.ex. för att avskilja olja från vatten eller vid användning utomhus). Artiklar av typ UNI suger upp alla vätskor (t.ex. olja, vatten, kemikalier).
Enkla dukar, perforerade i mitten.
Ark och rullar med rivstark, förstärkt struktur med dubbla skikt i Heavy Duty-kvalitet. Även lämplig för användning på golv. Luddfri.