• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Panni in fibra, 0,4×0,5 m 100 pezzi, Campo di impiego: OIL

Codice art.: 084375 OIL
Imposta il prezzo 100 Articolo (CHF 7.50 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
144 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di impiego Imposta il prezzo 100 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore blu
Capacità assorbimento massimo 101 l
Campo di impiego OIL
Fornitura pezzi / scatola 100
Tipo di prodotto Assorbente in fibra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 084375 OIL
EAN / GTIN 2050001710604
Codice del produttore BP211
Produttore/persona responsabile Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de

Descrizione

Esecuzione:

Assorbente in fibra per olio e agenti chimici con straordinaria capacità di assorbimento (fino a 20 volte il proprio peso) e quindi costi di smaltimento bassissimi per rifiuti molto ridotti. Gli assorbenti in fibra sono al 100% in polipropilene e adatti a quasi tutti gli agenti chimici. Miglioramento sostanziale della sicurezza e della pulizia nell’uso; né liquidi né granulati coprono il pavimento. Sistema di individuazione cromatica per la separazione dei panni in base al campo d'impiego.
Gli articoli „OIL“ assorbono solo olio (per es. per la separazione di acqua e olio o l’impiego esterno). Gli articoli UNI“ assorbono tutti i liquidi (per esempio olio, acqua, agenti chimici e idrocarburi).
Panni singoli, con fori centrali.
Panni e rotoli con struttura rinforzata, a due strati e resistente agli strappi per usi heavy duty. Adatti anche per pavimenti. Senza fili.