Nedvszívó vlies kendők, 0,4×0,5 m 100 db, Felhasználási terület: OIL

Cikkszám: 084375 OIL
Ár beállítása 100 Darab (7,14 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
208 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Felhasználási terület Ár beállítása 100 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Festék kék
Maximális nedvszívó képesség 101 l
Felhasználási terület OIL
Tartalom db/karton 100
Termék fajtája Nedvszívó vlies

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 084375 OIL
EAN / GTIN 2050001710604
Gyártó száma BP211
Gyártó/felelős személy Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de

Leírás

Kivitel:

Olaj- és vegyszermegkötő vlies rendkívül nagy nedvszívó kapacitással (saját súlyának akár 20-szorosa), ezáltal nagyon csekélyek az ártalmatlanítási költségek a jelentősen csökkenő hulladékmennyiségnek köszönhetően. A nedvszívó vliesek 100 %-ban polipropilénből készültek és szinte minden vegyszerhez alkalmasak. Jelentősen növekszik az üzem biztonsága és tisztasága, sem folyadékok, sem granulátumok nem borítják a padlót. Színkód rendszer szolgál a felhasználási terület szerinti kiválasztásra. OIL méretű termékekkel olaj szívható fel (pl. olaj és víz szétválasztásához, vagy kültéren való felhasználáshoz). UNI méretű termékekkel minden folyadék felszívható (pl. olaj, víz, vegyszerek).
Kendők, középen perforálva.
A kendők és a tekercsek szakadásálló, erősített és kétrétegű szerkezettel rendelkeznek nagy igénybevételű felhasználáshoz. Padlón történő felhasználáshoz is alkalmas. Nem szöszöl.