• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Bindevliestücher, 0,4×0,5 m 100 Stück, Einsatzgebiet: OIL

Artikel-Nr.: 084375 OIL
Setpreis 100 Stück (7,87 € / 1 Quadratmeter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
268 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Einsatzgebiet Setpreis 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe türkis
Lagen 2
Aufnahmevolumen max. 101 l
Gesamtzahl Abrisse 100 St.
Produktart Vlies
Länge 500 mm
Breite 400 mm
Material Polypropylen
Eigenschaften fusselfrei; reißfest
geeignet für Chemikalien; Wasser; Öle
Verpackungsform Pack

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 084375 OIL
EAN / GTIN 2050001710604
Herstellernummer BP211
Hersteller/verantwortliche Person Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de

Beschreibung

Ausführung:

Öl- und Chemikalienbindevlies mit außergewöhnlicher Aufnahmekapazität (bis zum 20fachen des Eigengewichts), dadurch sehr geringe Entsorgungskosten bei stark reduziertem Abfall. Die Bindevliese sind aus 100 % Polypropylen und für nahezu alle Chemikalien geeignet. Wesentliche Verbesserung der Sicherheit und Sauberkeit im Betrieb, weder Flüssigkeiten noch Granulat bedecken den Boden. Farbleitsystem zur Trennung der Tücher nach Anwendungsgebiet.
Artikel mit der Größe OIL nehmen nur Öl auf (z. B. Trennung von Öl und Wasser oder Einsatz im Außenbereich). Artikel mit der Größe UNI nehmen alle Flüssigkeiten auf (z. B. Öl, Wasser, Chemikalien).
Einzeltücher, mittig perforiert.
Tücher und Rollen mit reißfester, verstärkter und doppellagiger Struktur für Heavy-Duty-Anwendung. Auch für die Anwendung auf dem Boden geeignet. Fusselfrei.