• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Rounové utěrky, 0,4×0,5 m 100 ks, Oblast použití: OIL

Artiklové číslo: 084375 OIL
Nastavit cenu 100 kusy (CZK 192,40 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
242 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Oblast použití Nastavit cenu 100 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Tyrkysová
Polohy 2
Objem upínače max. 101 l
Celkový počet utěrek/hadříků/útržků 100 ks
Druh produktu Netkané
Délka 500 mm
Šířka 400 mm
Materiál Polypropylen
Vlastnosti Bez vláken; odolný proti roztržení
Vhodné pro Chemikálie; Oleje; Voda
Tvar obalu Balení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 084375 OIL
EAN / GTIN 2050001710604
Číslo výrobce BP211
Výrobce/odpovědná osoba Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de

Popis

Provedení:

Rouno, které váže olej a chemikálie s mimořádnou absorpční kapacitou (až do 20-násobku vlastní hmotnosti), díky tomu velmi nízké náklady na likvidaci díky minimálnímu odpadu. Tato rouna jsou ze 100 % polypropylenu a jsou vhodná téměř pro všechny chemikálie. Výrazné zlepšení bezpečnosti a čistoty v provozu, podlahu nepokrývají ani tekutiny, ani granule. Systém barev pro rozdělení utěrek podle oblasti použití.
Artikly s velikostí OIL zachytávají pouze olej (např. pro separaci oleje a vody nebo pro venkovní použití). Artikly ve velikosti UNI zachytávají všechny tekutiny (např. olej, vodu, chemikálie).
Jednotlivé utěrky, uprostřed perforované.
Utěrky a role se zesílenou a dvouvrstvou strukturou, odolnou proti trhání pro nejtěžší použití. Vhodné také pro použití na podlahu. Nepouští vlákna.