Środek do czyszczenia ultradźwiękowego GARANT GreenPlus – największa wydajność z maksymalną elastycznością. Pracujesz ze złożonymi geometriami obrabianych przedmiotów i wrażliwymi powierzchniami? W takim razie seria Sonic Cleaner jest stworzona dla Ciebie. Zaprojektowana specjalnie do systemów ultradźwiękowych linia środków czyszczących GARANT GreenPlus zawiera alkaliczne, kwasowe i neutralne środki czyszczące do rozmaitych materiałów i zastosowań. W zależności od wymagań i zabrudzenia, silnie skoncentrowane środki czyszczące można rozcieńczać i są skuteczne już w temperaturze pokojowej. Umożliwia to optymalne wykorzystanie produktu. Ponadto długa trwałość pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Wszystkie preparaty Sonic Cleaner nie wymagają specjalnego oznakowania, są biodegradowalne, wolne od VOC i nie zawierają krzemianów. Gwarancja łatwego stosowania w zakładzie, ochrony pracowników oraz środowiska. Sonic Cleaner AL-E, alkaliczny emulgujący koncentrat czyszczący do uniwersalnych zastosowań ultradźwiękowych przy wysokiej kompatybilności materiałowej.
Zastosowanie:
Do ultradźwiękowych urządzeń do czyszczenia. Emulsje, oleje, tłuszcze, smary stosowane przy ciągnieniu, środki antykorozyjne, pył szlifierski, sadza, atramenty, tonery, środki do docierania i polerowania.
Pasuje do:
Wszystkie typowe materiały, takie jak żelazo i metale nieżelazne, szkło, plastik, ceramika, guma. Wysoka kompatybilność materiałowa – w przypadku delikatnych powierzchni konieczna uprzednia kontrola.