{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Průmyslové čisticí prostředky | |
| Provedení nádrže | Kanystr | |
| Obsah | 5 000 ml | |
| Hodnota pH | 11 | |
| Vlastnosti | Biologicky odbouratelná látka; bez označení | |
| Označení výrobce | Sonic Cleaner AL-E | |
| Barva | Bílá | |
| Řada | GreenPlus | |
| Obal | volné | |
| Teplota skladování min. | 20 °C | |
| Teplota skladování max. | 80 °C | |
| Tvar | kapalný | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 088016 5 | |
| EAN / GTIN | 4067263733126 | |
| Číslo výrobce | 088016 5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |