Detergenti a ultrasuoni GARANT GreenPlus Sonic Cleaner AL-E 5 l

Codice art.: 088016 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
  • Sostenibilità: GARANT GreenPlus

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Capacità per liquido 5 l
Rapporto di miscela 3 - 10 %
Valore pH 11
Temperatura di immagazzinamento 20 °C - 80 °C
Sostenibilità GARANT GreenPlus
Serie GreenPlus
Tipo di prodotto Potente detergente a ultrasuoni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 088016 5
EAN / GTIN 4067263733126

Descrizione

Esecuzione:

Detergenti a ultrasuoni GARANT GreenPlus: le migliori prestazioni con la massima flessibilità. Lavori con pezzi dalle geometrie complesse e con superfici delicate? Allora la serie Sonic Cleaner è la soluzione giusta per te. La linea di prodotti per la pulizia GARANT GreenPlus, specificamente studiata per gli impianti a ultrasuoni, comprende detergenti alcalini, acidi e neutri adatti a un’ampia gamma di materiali e campi di applicazione. I detergenti altamente concentrati possono essere diluiti a seconda delle esigenze e del livello di sporcizia, assicurando una pulizia efficace già a temperatura ambiente. In questo modo viene garantito uno sfruttamento ottimale del mezzo. La lunga durata permette inoltre un risparmio in termini di tempo e denaro. Tutti i prodotti Sonic Cleaner sono senza etichettatura, biodegradabili, senza VOC e privi di silicati. Questa soluzione ti permetterà di semplificare la gestione interna, garantendo la protezione dei tuoi dipendenti e la salvaguardia dell’ambiente.
Sonic Cleaner AL-E, detergente concentrato alcalino emulsionante per applicazioni a ultrasuoni universali con un’elevata compatibilità dei materiali.

Uso:

Per apparecchi per la pulizia a ultrasuoni.
Emulsioni, oli, grassi, grassi per deformazione a freddo, agenti anticorrosivi, polvere di rettifica, fuliggine, inchiostri, toner, paste per lappatura e lucidanti.

Per:

Materiali di uso comune come acciaio e metallo non ferroso, vetro, plastica, ceramica, gomma. Elevata compatibilità con i materiali – effettuare una prova preliminare in caso di superfici delicate.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript