{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rodzaj zastosowania | prawe | |
maks. głębokość wcinania tmaks. | 60 mm | |
wielk. płytki | 10 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | RC.X 1003 | |
śruby mocujące | 269028 1 | |
płytka podporowa | 269005 11 | |
śruba do płytki podporowej | 269013 2 | |
długość całkowita Lcałk. | 142 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy |
Numer artykułu | 260616 10 | |
EAN / GTIN | 4062406383183 |