Schneidenträger radial Heavy-Duty 10 mm

Artikel-Nr.: 260616 10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Einsatzart rechts
maximale Schnitttiefe tmax 60 mm
Plattengröße 10 mm
passende Wendeschneidplatte RC.X 1003
Wendeplattenschrauben-Set 269028 1
Unterlegplatte 269005 11
Schraube für Unterlegplatte 269013 2
Gesamtlänge Lges 142 mm
Produktart Schneidenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260616 10
EAN / GTIN 4062406383183

Beschreibung

Ausführung:

Modulares Kopierdrehwerkzeug für Schnitttiefen bis zu 70 mm.

Verwendung:

In Verbindung mit GARANT Halter Heavy-Duty (Nr. 274004).

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Halter enthalten).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile