Teränpidin säteittäinen Heavy-Duty 10 mm

Tuote nro.: 260616 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttötapa Oikea
enimmäistyöstösyvyys tmax 60 mm
Terän koko 10 mm
Sopiva kääntöterä RC.X 1003
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 1
Aluslevy 269005 11
Ruuvi aluslevylle 269013 2
Kokonaispituus Lges 142 mm
Tuotetyyppi Teränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260616 10
EAN / GTIN 4062406383183

Kuvaus

Malli:

Modulaarinen kopiosorvi 70 mm:n lastuamissyvyyksiin saakka.

Käyttö:

Yhdessä GARANT Heavy-Duty-pidikkeen (nro 274004) kanssa.

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat pitimen toimitukseen).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat