Snijplaathouder radiaal Heavy-Duty 10 mm

Artikelnummer: 260616 10
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Inzetsoort rechts
maximale snijdiepte tmax 60 mm
Plaatafmeting 10 mm
geschikte wisselplaat RC.X 1003
Wisselplaatschroevenset 269028 1
Onderlegplaat 269005 11
Schroef voor onderlegplaat 269013 2
Totale lengte Ltotaal 142 mm
Producttype Snijplaathouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260616 10
EAN/GTIN 4062406383183

Omschrijving

Uitvoering:

Modulair kopieerdraaigereedschap voor snijdieptes tot 70 mm.

Toepassing:

In combinatie met GARANT houder Heavy-Duty (nr. 274004).

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de houders meegeleverd).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen