Radiálny držiak doštičiek Heavy-Duty 10

Č. pol.: 260616 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh použitia pravé
maximálna hĺbka rezu tmax 60 mm
Veľkosť doštičiek 10 mm
vhodná otočná rezná platnička RC.X 1003
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 1
Podložka 269005 11
Skrutka pre podložku 269013 2
Celková dĺžka Lcelk 142 mm
Druh produktu Držiak doštičiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260616 10
EAN/GTIN 4062406383183

Popis

Prevedenie:

Modulárny kopírovací sústruh pre hĺbku rezu do 70 mm.

Použitie:

V spojení s držiakom GARANT Heavy-Duty (č. 274004).

Pozor:

Bez montážnych skrutiek (sú súčasťou dodávky držiakov).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely