Korpusy wierteł KOMET KUB Trigon® z płytkami skrawającymi chwyt uniwersalny 26,5 mm

Nr art.: 236630 26,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do: 3×D
  • chwyt: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • zastosowanie wierteł: Wykonywanie nakiełków; warunkowo wiercenie poprzeczne; nawiercanie ukośne; warunkowo wiercenie poprzeczne; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria KUB Trigon®
⌀ nomin. D 26,5
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 3×D
chwyt DIN 6535 HE, DIN 6595
zastosowanie wierteł Wykonywanie nakiełków; warunkowo wiercenie poprzeczne; nawiercanie ukośne; warunkowo wiercenie poprzeczne; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe
chłodzenie wewnętrzne tak
Długość użyteczna L1 81 mm
Długość wysięgu LA 105 mm
⌀ chwytu Ds 32 mm
Długość chwytu Ls 60 mm
maks. osiągalna ⌀ przez wysterowanie 28,5 mm
Maks. limit przestawiania Vmaks. 1 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WOEX 05T304 24-...
śruby mocujące 239652 8IP2 (1,3 Nm)
Liczba ostrzy Z 1
Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 236630 26,5
EAN / GTIN 4047109100435
Numer producenta V45 72652

Opis

Wykonanie:

  • Wiercenie z przesunięciem osiowym wiertła: w zależności od ⌀ do 1,5 mm.
  • specjalna procedura produkcyjna do bardzo dużych rozpiętości mocowania przy najwyższej sztywności
  • konkretne nastawienie płytek skrawających do otworów bez śladów wycofania i dokładnie trzymających wymiar (z reguły ±0,1 mm)
  • chłodzenie wewnętrzne bezpośrednio na ostrzach (zaokrąglona geometria idealna do smarowania minimalnymi ilościami smaru)
  • wystarcza 3-10 bar ciśnienia chłodziwa
  • do zastosowania stojącego i obrotowego.

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 236740-237080.

W dostawie:

Ze śrubą mocującą (bez płytek skrawających).

Wskazówka:

  • Uwaga! Podczas wycofywania wiertła spada tarcza. Ryzyko wypadku w przypadku obracających się elementów! Podjąć środki ostrożności.
  • Na zamówienie − lewotnący; − 2×D, − inne ⌀; − wersje specjalne − tłumiki drgań skrętnych do ABS umożliwiające obróbkę bez wibracji, przy maksymalnej trwałości i minimalnym poziomie hałasu.