{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający |
HM
|
|
| Powłoka |
CVD
|
|
| Gatunek |
BK72
|
|
| Oznaczenie producenta |
W29 24-010
|
|
| Maksymalnie na mokro |
nadaje się
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Seria |
Unisix
|
|
| kształt podstawowy |
Trójkątna, ze zwiększonymi kątami narożnymi
|
|
| Grubość płytki skrawającej S |
3,8 mm
|
|
| Długość krawędzi skrawającej l |
5,3 mm
|
|
| Wysokość krawędzi skrawającej |
3,8 mm
|
|
| Średnica płytki skrawającej d |
8 mm
|
|
| Promień naroża R |
0,4 mm
|
|
| Kąt narożny |
80 stopni
|
|
| Kod ISO |
WOEX 05T304
|
|
| Min. posuw na obrót f |
0,14 mm/obr.
|
|
| Maks. posuw na obrót f |
0,14 mm/obr.
|
|
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta |
ST1400
|
|
| Grupa skrawania |
K (żeliwo); P (stal)
|
|
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta |
BK72
|
|
| Sposób mocowania płytki skrawającej |
S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej |
WOEX 05T304
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 |
WOEX05T304
|
|
| Oznaczenie płytki skrawającej |
WOEX 05T304
|
|
| Rodzaj produktu |
Płytki skrawające
|
|
| z kodem ISO |
tak
|
|
| Kierunek używania |
wersja neutralna,
|
|
| Do materiału |
Stal (P); Żeliwo szare (K)
|
|
| Klasa tolerancji |
E
|
|
| Proces obróbki |
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 236830 24-010 | |
| EAN / GTIN | 4047109036482 | |
| Numer producenta | 1082320501 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |