{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | KUB Pentron® | |
⌀ nomin. D | 20 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 3×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Długość użyteczna L1 | 60 mm | |
Długość wysięgu LA | 78 mm | |
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
Długość chwytu Ls | 56 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOGX 060206 18-... | |
śruby mocujące | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 236615 20 | |
EAN / GTIN | 4047109277397 | |
Numer producenta | U43 12000 |