{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | KUB Pentron® | |
| Počet břitů, celkem | 2 | |
| Průměr břitu, min. Dc | 20 mm | |
| Celková délka L | 134 mm | |
| Užitná délka L1 | 60 mm | |
| Nepodepřená délka A | 78 mm | |
| Průměr stopky DS | 25 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL02501015 | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0250 mm | |
| Délka stopky LS | 56 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Délka upínací drážky | 74 mm | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 1,06 mm | |
| Úhel šroubovice | 10 stupně | |
| Úhel, 1. stupeň | 178 stupně | |
| Vodicí prvky | Bez vodicích prvků | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | SO0602063N | |
| Označení řezné destičky | SOGX 060206 18-... | |
| Horní rozměr jmenovitého průměru | 0,2 mm | |
| Jmenovitý průměr dolní rozměr | -0,1 mm | |
| Funkční délka | 72,94 mm | |
| Hmotnost | 263 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | Vrták do plného pro řezné vložky | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D |
| Katalogové číslo | 236615 20 | |
| EAN / GTIN | 4047109277397 | |
| Číslo výrobce | U43 12000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |