KOMET KUB Quatron® wiertła z płytkami skrawającymi chwyt ABS® 25 mm

Nr art.: 235507 25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do: 4×D
  • chwyt: ABS
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria KUB Quatron®
⌀ nomin. D 25
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 4×D
chwyt ABS
chłodzenie wewnętrzne tak
Długość użyteczna L1 100 mm
Długość wysięgu LA 135 mm
ø Ds chwytu ABS® 50 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOEX 07T308 23-...
śruby mocujące 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Liczba ostrzy Z 1
długość całkowita L 166 mm
Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 235507 25
EAN / GTIN 4047109091191
Numer producenta U12 52500

Opis

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 236520-236576.

Wskazówka:

Stosować tylko w obrabiarkach o dużej sztywności.
Możliwe wiercenie z przesunięciem osiowym do Vmaks.= 0,25 mm, np. z mimośrodowym mechanizmem nastawczym nr 239010-239012.
Przez wysterowanie można osiągnąć maksymalną średnicę = D + 0,5mm.
Inne wielkości dostarczane na zamówienie.