Gwintownik maszynowy GARANT Master Tap Alu do wkładek gwintowych EG-M2

Nr art.: 138205 EG-M2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Rodzaj gwintu: EG-M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: norma zakładowa
  • Klasa tolerancji: 6HX mod.

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M2
powłoka DLC
Rodzaj gwintu EG-M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E PM
norma norma zakładowa
Klasa tolerancji 6HX mod.
Kształt nakroju E
Kąt linii śrubowej 45 stopni
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3×D przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania prawo
skok gwintu 0,4 mm
długość całkowita L 50 mm
⌀ chwytu Ds 2,8 mm
Chwyt kwadratowy □ 2,1 mm
⌀ otworu rdzenia 2,15 mm
⌀ gwintu 2 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
liczba rowków wiórowych 2
pierścień barwny żółty
Liczba ostrzy Z 2
głębokość gwintu 6 mm
Seria Master Tap
Rodzaj produktu Gwintowniki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 138205 EG-M2
EAN / GTIN 4067263829836

Tabela zastosowań

Al
N
35
aluminium (dające krótki wiór)
N
32
Al > 10% Si:
N
20
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki High-Performance, opracowane specjalnie do stopów aluminium i stopów metali nieżelaznych. Dynamiczny skok linii śrubowej rowków wiórowych zapewnia optymalne usuwanie wiórów i niezawodność procesu.
  • Materiał tnący HSS-E-PM dla wysokiej wytrzymałości krawędzi skrawających.
  • Niezwykle gładka powłoka DLC zapewniająca odporność na ścieranie i zapobiegająca powstawaniu narostów.
  • Dynamiczny skok linii śrubowej rowków wiórowych.
  • Krótki kształt nakroju E.

Zastosowanie:

Do wykonywania gwintu mocującego EG wg gwintu metrycznego ISO DIN 8140 dla wkładek gwintowych STI (Screw Thread Insert).

Wskazówka:

Koniecznie stosować ⌀ otworów pod gwint (zob. tabela)!
Do głębokości gwintu 2,5 × D.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Tap" Zobacz wszystkie
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
    EG-M Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka