Gwintownik maszynowy GARANT Master Tap Alu do wkładek gwintowych, DLC, EG-M: EG-M5

Nr art.: 138205 EG-M5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

EG-M Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Tap
Oznaczenie producenta GARANT Master Tap Alu Maschinen-Gewindebohrer für Drahtgewinde-Einsätze
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL...2105; ZYL00602105
Kształt uchwytu Prosta powierzchnia mocowania
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0060 mm
Klasa tolerancji uchwytu h9
Średnica trzonka DS 6 mm
Długość chwytu LS 44 mm
Rodzaj gwintu EG-M
Średnica nominalna gwintu, metryczna 5 mm
Sprawdziany do gwintu UNF EG-M5x0,8
Skok gwintu 0,8 mm
Klasa tolerancji gwintu 6HX-mod
Średnica nakroju 5,04 mm
Rozwartość klucza 4,9 mm
Długość części do gwintowania Lc 8,1 mm
Długość nakroju 1,2 mm
Kąt nacięcia 22,6 stopni
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 45 stopni
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Kształt nakroju E
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór nieprzelotowy
Do głębokości (średnica x) 3
Liczba rowków wiórowych 3
Średnica otworu pod gwint 5,25 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Rozwartość klucza czworokątnego □ 4,9 mm
Materiał skrawający HSS-E-PM
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E-PM
Powłoka DLC
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 80 mm
Długość użytkowa L1 15 mm
Długość całkowita L 80 mm
Masa 18 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma Werksnorm
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna
Pierścień kolorowy żółty
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 138205 EG-M5
EAN / GTIN 4067263830719
Numer producenta 138205 EG-M5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
35
aluminium (dające krótki wiór)
N
32
Al > 10% Si:
N
20
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki High-Performance, opracowane specjalnie do stopów aluminium i stopów metali nieżelaznych. Dynamiczny skok linii śrubowej rowków wiórowych zapewnia optymalne usuwanie wiórów i niezawodność procesu.
  • Materiał tnący HSS-E-PM dla wysokiej wytrzymałości krawędzi skrawających.
  • Niezwykle gładka powłoka DLC zapewniająca odporność na ścieranie i zapobiegająca powstawaniu narostów.
  • Dynamiczny skok linii śrubowej rowków wiórowych.
  • Krótki kształt nakroju E.

Zastosowanie:

Do wykonywania gwintu mocującego EG wg gwintu metrycznego ISO DIN 8140 dla wkładek gwintowych STI (Screw Thread Insert).

Wskazówka:

Koniecznie stosować ⌀ otworów pod gwint (zob. tabela)!

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Tap" Zobacz wszystkie