GARANT Master Tap Alu strojni ureznik za žičane umetke s navojem, DLC, EG-M: EG-M2

Artikl br.: 138205 EG-M2
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EG-M Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Vrsta navoja: EG-M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: Tvornička norma
  • Razred tolerancije: 6HX mod.

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

veličina navoja M2
Prevlaka DLC
Vrsta navoja EG-M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E PM
Standard Tvornička norma
Razred tolerancije 6HX mod.
Oblik rezanja E
Kut spirale 45 stupanj
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja desni
Nagib navoja 0,4 mm
Ukupna duljina L 50 mm
⌀ drške Ds 2,8 mm
4-kutna drška □ 2,1 mm
⌀ osnovne rupe 2,15 mm
⌀ navoja 2 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
Svojstvo kuta spirale nejednako
Broj steznih utora 2
Prsten u boji žuto
Broj oštrica Z 2
Dubina navoja 6 mm
Serija Master Tap
Vrsta proizvoda Ureznici

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 138205 EG-M2
EAN / GTIN 4067263829836
Broj proizvođača 138205 EG-M2
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij
N
35
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
32
Aluminij > 10% Si
N
20
PMMA akril
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

High-Performance ureznik, posebno razvijen za legure aluminija i obojenih metala. Dinamička spirala utora za odvojene čestice osigurava optimalan odvod čestica i pouzdanost procesa.
  • HSS-E-PM materijal za rezanje za najveću stabilnost reznog ruba.
  • Ultra glatka DLC prevlaka za otpornost na habanje i izbjegavanje hladnog zavarivanja.
  • Dinamička spirala utora za odvojene čestice.
  • Kratki oblik E.

Upotreba:

Za urezivanje prihvatnih navoja EG u skladu s ISO navojem DIN 8140 za žičane navojne umetke STI (Screw Threat Insert).

Napomena:

Obavezno voditi računa o ⌀ prethodno izbušene osnovne rupe (vidi tablicu)!
Prikladno do dubine navoja 2,5 × D.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Tap" Prikaži sve