{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj gwintu | EG-M | |
| Materiał skrawający | HSS-E-PM | |
| Powłoka | DLC | |
| Sprawdziany do gwintu UNF D | EG-M16x2 | |
| Skok gwintu | 2 mm | |
| Średnica otworu pod gwint | 16,5 mm | |
| Średnica nominalna gwintu metrycznego D | 16 mm | |
| Długość całkowita L | 140 mm | |
| Średnica trzonka DS | 14 mm | |
| Rozwartość klucza czworokątnego □ | 11 mm | |
| Klasa tolerancji gwintu | 6HX mod. | |
| Kształt nakroju | E | |
| Zastosowanie rodzaju otworu | Otwór nieprzelotowy | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 45 stopni | |
| Norma | Werksnorm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Wielkość uchwytu | 0140 | |
| Długość chwytu LS | 61 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Master Tap | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Master Tap Alu Maschinen-Gewindebohrer für Drahtgewinde | |
| Średnica nakroju | 16,198 mm | |
| Długość elementu do gwintowania Lc | 20,5 mm | |
| Długość nakroju | 3 mm | |
| Kąt nacięcia | 21,8 stopni | |
| Liczba ostrzy | 4 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Typ narzędzia do gwintowania | Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę | |
| Do głębokości (średnica x) | 3 | |
| Liczba rowków wiórowych | 4 | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne) | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Masa | 160 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI) | |
| Pierścień kolorowy | żółty | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki | |
| Profil gwintu | Profil pełny V |
| Numer artykułu | 138205 EG-M16 | |
| EAN / GTIN | 4067263830764 | |
| Numer producenta | 138205 EG-M16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |