{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Art Gewinde | EG-M | |
| Schneidstoff | HSS-E-PM | |
| Beschichtung | DLC | |
| Gewinde D | EG-M2x0,4 | |
| Steigung Gewinde | 0,4 mm | |
| Durchmesser Kernloch | 2,15 mm | |
| Nenndurchmesser Gewinde metrisch D | 2 mm | |
| Länge gesamt L | 50 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 2,8 mm | |
| Vierkant-Schlüsselweite □ | 2,1 mm | |
| Toleranzklasse Gewinde | 6HX mod. | |
| Anschnittform | E | |
| Verwendung Bohrungsart | Grundloch | |
| Drallwinkel | 45 Grad | |
| Norm | Werksnorm | |
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmegröße | 0028 | |
| Länge Schaft LS | 34 mm | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | Master Tap | |
| Herstellerbezeichnung | GARANT Master Tap Alu Maschinen-Gewindebohrer für Drahtgewinde | |
| Durchmesser Anschnitt | 2,02 mm | |
| Länge Gewindeschneidteil Lc | 4,6 mm | |
| Länge Anschnitt | 0,6 mm | |
| Winkel Anschnitt | 22,6 Grad | |
| Anzahl Schneiden | 2 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Art Gewindewerkzeug | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
| Tiefe max. (x Durchmesser) | 2,5 | |
| Anzahl Spannuten | 2 | |
| Flankenwinkel | 60 Grad | |
| Zerspanungsgruppe | N (NE-Metalle) | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Gewicht | 4 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung innen (EGI) | |
| Farbring | gelb | |
| Produktart | Gewindebohrer | |
| Gewindeprofil | Vollprofil V |
| Artikelnummer | 138205 EG-M2 | |
| EAN / GTIN | 4067263829836 | |
| Herstellernummer | 138205 EG-M2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |