{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| gänga | M2 | |
| Beläggning | DLC | |
| Gängtyp | EG-M | |
| Flankvinkel | 60 grad | |
| Skärmaterial | HSS E PM | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Toleransklass | 6HX mod. | |
| Skärfasform | E | |
| Spiralvinkel | 45 grad | |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
| Invändig | nej | |
| Användning vid håltyp | upp till 3 × D för bottenhål | |
| Skärriktning | Höger | |
| Gängstigning | 0,4 mm | |
| totallängd L | 50 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 2,8 mm | |
| Skaftfyrkant □ | 2,1 mm | |
| Kärnhåls-⌀ | 2,15 mm | |
| Gäng-⌀ | 2 mm | |
| Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
| Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
| Antal spånspår | 2 | |
| Färgring | gul | |
| Antal skär Z | 2 | |
| Gängdjup | 6 mm | |
| Serie | Master Tap | |
| Produktslag | Gängtappar |
| Artikelnummer | 138205 EG-M2 | |
| EAN/GTIN | 4067263829836 | |
| Tillverkarens nummer | 138205 EG-M2 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |