X.LT...ER-D721, GH2, wielkość płytek skrawających: 06mm

Nr art.: 221920 06
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    76,89  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    64,08  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
284 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość płytek skrawających (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XPLT060308-ER-D721
wielkość płytek skrawających 0,6
typ ALU
promień naroża 0,8 mm
Gatunek GH2
Materiał ostrza HM
Promień programowany przy ap max 1,37 mm
posuw fz na ząb 0,2 mm - 1,5 mm
liczba wymian/ostrzy 4
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 221920 06
EAN / GTIN 4059782506497
Numer producenta 6168527

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
800
Al > 10% Si:
N
600
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo grube płytki skrawające ze szlifowanym sfazowaniem Wiper.

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D.