• A surcharge was added to this item price.

Plaquita de corte de fresado X.LT...ER-D721, para fresas de avance elevado, GH2

Número de artículo: 221920 06
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    16,24 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    13,52 € / 1 Unidad
a petición
En stock
185 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de plaquita (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante X.LT...ER-D721
Forma básica Forma básica X
Placa de corte ancha B 6,34 mm
Espesor de la placa de corte S 3,175 mm
Longitud de la placa de corte L 6,34 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud de la arista de corte l 6,34 mm
Diámetro de la placa de corte d 7 mm
Radio angular R 0,8 mm
Ángulo en punta de rincón 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 11 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 0 grados
Código ISO XPLT060308-ER-D721
Longitud del limpiaparabrisas axial Lwa 0 mm
Material de corte MD
Material de corte, denominación del fabricante GH2
Recubrimiento sin revestimiento
Clase GH2
Grosor de la inserción T 3,175 mm
Codificación de punto de separación plaquita de corte XPLT060308-ER-D721
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 XPLT060308-ER-D721
Designación plaquita de corte XPLT060308-ER-D721
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 4 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Aluminio
Procedimiento de mecanizado Fresado plano (FPL)
Asignación fino/desbaste Acabado
Estrategia de arranque de virutas HPC
Ejecución del filo Forma biselada (T)
Peso 0 g
Contenido 1 ud.
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 221920 06
EAN / GTIN 4059782506497
Número del fabricante 6168527
Fabricante/responsable Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de corte de mayor espesor con filo wiper rectificado.

Nota:

Valores aproximativos de aplicación para ae = 0,3 × D.

Descargas y documentos

Productos adecuados