{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | X.LT...ER-D721 | |
| kształt podstawowy | Kształt podstawowy X | |
| Szeroka płytka skrawająca B | 8,41 mm | |
| Grubość płytki skrawającej S | 4,76 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 8,41 mm | |
| Wersja z płytką skrawającą | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi tnącej l | 8,41 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 9,52 mm | |
| Promień naroża R | 0,8 mm | |
| Kąt narożny | 0 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 15 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 0 stopni | |
| Kod ISO | XDLT090408-ER-D721 | |
| osiowa długość krawędzi Wiper Lwa | 0 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | GH2 | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Gatunek | GH2 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 4,76 mm | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | XDLT090408-ER-D721 | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | XDLT090408-ER-D721 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | XDLT090408-ER-D721 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | aluminium | |
| Proces obróbki | Frezowanie płaszczyzn (FPL) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Wykonanie ostrza | Sfazowane (T) | |
| Masa | 3 g | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 221920 09 | |
| EAN / GTIN | 4059782505803 | |
| Numer producenta | 5655472 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com |