• A surcharge was added to this item price.

Keičiama frezavimo plokštelė X.LT...ER-D721, greitaeigės frezos, GH2

Prekės Nr.: 221920 06
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    18,09 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    15,07 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
180 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Keičiamų plokštelių dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas X.LT...ER-D721
Plati pjovimo plokštė B 6,34 mm
Kietosios medžiagos pjovimo plokštė S 3,18 mm
Pjovimo briaunos ilgis l 6,34 mm
Pjovimo briaunos aukštis 3,175 mm
Pjovimo plokštelės skersmuo d 7 mm
Kampo spindulys R 0,8 mm
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 11 laipsniai
ISO-Code XPLT060308-ER-D721
Pjovimo gylis maks. ap max 0,9 mm
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė N (spalvotieji metalai)
Rūšis GH2
Pjovimo plokštės storis T 3,18 mm
Pjaustymo plokštelės žymuo XPLT060308-ER-D721
produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Pjovimo briaunų skaičius 4 vnt.
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms Aliuminis
Naudojimo galimybių skaičius 4 vnt.
Korekcijos koeficientas fz 2,5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 221920 06
EAN / GTIN 4059782506497
Gamintojo numeris 6168527
Gamintojas / atsakingas asmuo Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Germany, www.kennametal.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
800
Al >10 % Si
N
600
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Storos keičiamos plokštelės su nušlifuota briaunos nuožula.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,3×D.