X.LT...ER-D721 06

Č. pol.: 221920 06

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    15,66 € / ks
  • Od 10 ks
    13,05 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
108 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť vymeniteľnej doštičky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XPLT060308-ER-D721
Veľkosť vymeniteľnej doštičky 06
Typ HLINÍK
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ GH2
Rezný materiál HM
Programovací polomer pri ap max 1,37 mm
Posuv fz na zub 0,2 mm - 1,5 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 221920 06
EAN/GTIN 4059782506497
Číslo výrobcu 6168527

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
800
Hliník > 10 % si
N
600
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Obzvlášť hrubé otočné rezné platničky s brúsenou fazetou wiper.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka