• A surcharge was added to this item price.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky X.LT...ER-D721, pro frézy pro vysoké posuvy, GH2

Artiklové číslo: 221920 06
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    398,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    332,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
185 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost vyměnitelných destiček (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce X.LT...ER-D721
Základní tvar Základní tvar X
Široká řezací deska B 6,34 mm
Tloušťka řezné desky S 3,175 mm
Délka řezné desky L 6,34 mm
Provedení řezné desky neutrální
Délka řezné hrany l 6,34 mm
Průměr řezné desky d 7 mm
Rohový rádius R 0,8 mm
Rohový úhel 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 11 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód XPLT060308-ER-D721
Délka wiperu axiální Lwa 0 mm
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce GH2
Povlak bez povlaku
Typ GH2
Tloušťka řezné destičky T 3,175 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky XPLT060308-ER-D721
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 XPLT060308-ER-D721
Označení řezné destičky XPLT060308-ER-D721
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál hliník
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Strategie obrábění HPC
Provedení řezné hrany Sražená hrana (T)
Hmotnost 0 g
Obsah 1 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 221920 06
EAN / GTIN 4059782506497
Číslo výrobce 6168527
Výrobce/odpovědná osoba Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
800
Al > 10% Si
N
600
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Obzvláště silné vyměnitelné destičky s broušenou speciální fazetkou.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D.