{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DCMT 11T302 | |
promień naroża | 0,2 mm | |
Gatunek | CB7010 | |
Materiał ostrza | Cermetal | |
Zastosowanie główne | P | |
Zastosowanie dodatkowe | M | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | SM | |
tolerancja | M | |
głębokość skrawania ap | 0,2 mm - 2 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 90 m/min - 240 m/min | |
prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe | 70 m/min - 180 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 2 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 260458 CB7010 | |
EAN / GTIN | 4045197669483 | |
Numer producenta | 260458 CB7010 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
DC.T 11T302, Gatunek: CB7010
na zamówienie
w magazynie
86 sztuk w magazynie
od
1
szt.
50,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
42,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie
od
1
szt.
45,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
38,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
promień naroża | 0,2 mm | 0,2 mm |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DCMT 11T302 | CCMT 09T302 |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | Obróbka zgrubna i wykańczająca |
głębokość skrawania ap | 0,2 mm - 2 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Gatunek | CB7010 | CB7010 |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 90 m/min - 240 m/min | 90 m/min - 240 m/min |
tolerancja | M | M |